48ディープウェルプレート PP、ピラミッド底 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード62215014 品番AB-0988
参考基準価格(税別)¥70,420 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

綺麗に磨かれた表面は樹脂への吸着を防止-低吸着
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(15分、121℃)
遠心不可
ヒトDNAフリー
綺麗に磨かれた表面は樹脂への吸着を防止-低吸着。DNase/RNaseフリー。オートクレーブ可(15分、121℃)。遠心不可。ヒトDNAフリー。

仕様●使用温度範囲:-196〜121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(mL):6●カラー:クリア●底形状:ピラミッド底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造 アズワン品番65-5645-49
注意
●※クリーンルーム製造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする