Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
4-WAYフリッパーラック
商品レビューを投稿する
108日以内出荷
返品不可
108日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
62215127
品番
8850
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
4-WAY フリッパー
ラックのの置き方次第で、様々なチューブが立てられます。
50ml×4本、15ml×12本、1.5ml×32本、0.6ml×32本
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):172×90×50mm●ウェル直径:8.1mmΦ、12.0mmΦ、20.7mmΦ、29.8mmΦ●材質:P.P●色:蛍光グリーン●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3791-28