5m 延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62215477 品番EA812HG-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,235
販売価格(税別)
3,850

注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。

仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A〜14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル アズワン品番65-3892-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする