8.0インチモニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62216089 品番EA864CD-204
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,600
販売価格(税別)
26,000

EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。

仕様●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350〜450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃〜60℃/-30℃〜70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク! アズワン品番65-5658-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする