80x80x141mm 獣害忌避ライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード62216125 品番EA952AD-616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,343
販売価格(税別)
2,130

LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。

仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10〜54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可 アズワン品番65-3899-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする