LUMILEDS
LUMILEDSの 理科/技術/科学工作
LUMILEDSの 電気/電流/磁界
850nm 赤外線発光ダイオード 1350mW 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62216220
品番
L1I0-0850955800000
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:850nm●放射束:1350mW●放射強度:650mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:L1I0
アズワン品番
65-7258-12