850nm 赤外線発光ダイオード QFN 450mW 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62216256 品番15427285BA240
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:450mW●放射強度:160mW/sr●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7261-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする