850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62216326 品番15408085BA400
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Wurth Elektronik WL-STCW SMT 赤外線 LED は、AlGaAs チップ技術と無色透明レンズを備えています。コンパクトなパッケージ外形が 0805 された、長さ 2 mm のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
Wurth Elektronik WL-STCW SMT 赤外線 LED は、AlGaAs チップ技術と無色透明レンズを備えています。コンパクトなパッケージ外形が 0805 された、長さ 2 mm のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング。

仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW アズワン品番65-7248-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする