850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62216335 品番15412085BA400
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング。

仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:2.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW アズワン品番65-7239-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする