OSRAM
OSRAMの 理科/技術/科学工作
OSRAMの 電気/電流/磁界
860nm 赤外線発光ダイオード 3.5 x 3.5 x 1.4mm 1020mW 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62216396
品番
SFH 4796S
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:860nm●放射束:1020mW●放射強度:1100mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:40°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.5 x 3.5 x 1.4mm●シリーズ:OSLUX●最大供給電圧:3.5V
アズワン品番
65-7229-54