※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTR36A-L 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ コノエ 62216518 RTR36A-L 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ コノエ 62216518

8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62216518 品番RTR36A-L
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約8割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410g アズワン品番65-6069-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする