WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 理科/技術/科学工作
WURTH ELEKTRONIKの 電気/電流/磁界
940nm 赤外線発光ダイオード 0603 0201 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
62216710
品番
15406094BA400A
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0603 (0201)●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW
アズワン品番
65-7240-08