940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード62216719 品番15411094A6070
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア。

仕様●入数:1リール(2500個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1106●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.6 x 2.34mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.8V アズワン品番65-7245-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする