OSRAM
OSRAMの 理科/技術/科学工作
OSRAMの 電気/電流/磁界
940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1セット 1200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1200個)
注文コード
62216746
品番
SFH 4246R
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1200個入り)●ピーク波長:940nm●放射束:65mW●放射強度:71 → 180mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFH
アズワン品番
65-7246-86