940nm 赤外線発光ダイオード 950mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62216789 品番 MFN1108M
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 945 nm のドームレンズを備え、狭帯域幅の分配角が実現されています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 945 nm のドームレンズを備え、狭帯域幅の分配角が実現されています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)。

仕様●ピーク波長:940nm●放射束:950mWmW●放射強度:230mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MFN アズワン品番65-7244-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする