96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×10個) 注文コード62217175 品番PCR-96-C-S
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

▼RNase/DNaseフリー
▼ノンパイロジェニック
Axygen(R) 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート、スカート無し、透明、滅菌済みAxygen(R) 96ウェルスカート無しPCRマイクロプレートは、標準96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。8/12連キャップ、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。▼滅菌済み。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。▼96ウェルスカート無しPCRプレート。▼透明、薄壁ウェルボトム。▼アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、Stratagene MX4000。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スカートなし●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:200μL●滅菌:あり●フタ付き:なし●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3963-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする