96ピンツール 96ピン本体用交換ピン ステンレス製 BMR-SUSPシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100本) 注文コード62217306 品番BMR-SUSP
参考基準価格(税別)¥96,300 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

96ピンツール
96ピン本体用交換ピン
少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用
トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃〜121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。 アズワン品番65-3812-81
注意
●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする