96ピンプレート P.S製 サイドガイド付 BMR-PSGシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード62217324 品番BMR-PSG
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

96ピンプレート
96ピンプレート
少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用
トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に
サイドガード付
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃〜60℃●※サイドガイド付はレプリケーティング時にスムースにプレートのウェルにピンをアクセスできます。●※ディスポーザブルです。 アズワン品番65-3812-70
注意
●※サイドガイド付はレプリケーティング時にスムースにプレートのウェルにピンをアクセスできます。●※ディスポーザブルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする