A GPS disciplined OCXO GPSDO incorpora

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62217376 品番LFOCXO065520Bulk
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

IQD OCXO 発振器は、GPS 統制のとれた OCXO ( GPSDO )で、1PPS 入力と 1PPS 出力との同期が組み込まれています。GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO、又は代替 1PPS のソースに対応します。24 時間で 1.0 μ s までのホールドオーバー安定性を実現し、適応を使用して実現しました周波数は 10.0 MHz です 動作温度範囲は -20 → 75 ℃ です ホールドオーバー
IQD OCXO 発振器は、GPS 統制のとれた OCXO ( GPSDO )で、1PPS 入力と 1PPS 出力との同期が組み込まれています。GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO、又は代替 1PPS のソースに対応します。24 時間で 1.0 μ s までのホールドオーバー安定性を実現し、適応を使用して実現しました周波数は 10.0 MHz です 動作温度範囲は -20 → 75 ℃ です ホールドオーバー安定性: 1.5 μ s ( 24 時間基準 ± 5 ℃。

仕様●オシレータタイプ:OXCO●出力周波数:10MHz●周波数偏差:±10ppb●負荷キャパシタンス:15pF●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6968-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする