AC100V/160W 電動ドライバードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62217927 品番EA813RG-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0〜300rpm、高速/0〜1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8〜10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付 アズワン品番65-3893-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする