AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62217945 品番EA818AL-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000
仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付 アズワン品番65-5670-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする