※オーストラリア製クリスタル
D.A.D(GARSON)
D.A.D(GARSON)の カーアクセサリー
D.A.D(GARSON)の ドレスアップ用品
D.A.D LUX ステアリングブローチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62219775
品番
SB227-01-05
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
〜まばゆいほどの数の最高級オーストリア製クリスタルが車内を特別なエレガンス空間に〜
取付方法は両面テープで貼るだけの簡単装着。
3次元立体成形により抜群のフィット感を実現
用途
ラグジュアリー・ブローチ・クリスタル・ステアリング・ カスタム・エンブレム・ドレスアップ・内装パーツ・カーインテリア・ハンドル
色
【クリスタル】サファイア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【カメラ】38×54×3
取付け方法
付属の両面テープで貼り付けるだけの簡単装着
適合車種
アルファード(AGH/TAHA/AAHH4# 2023年5月〜) / ヴェルファイア(AGH/TAHA/AAHH4# 2023年5月〜) / プリウス(ZVW60/65 MXWH60/65 2023年1月〜)
適合メーカー
トヨタ・ダイハツ
注意
※純正ステアリングロゴサイズが36×52mmのものに対応
※対応車種の詳細はメーカーホームページにて掲載しております。ご購入の際、ご参考にご確認下さい。