EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の ダイヤモンドカッター
エホート ダイヤモンドUカッター 100mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62219985
品番
U100-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修など、クラック補修に最適! 複雑なクラックに沿って、ならい切りが可能です。
用途
適応材料:コンクリート・ブロック・モルタルなど
穴径(Φmm)
20(リング:15)
外径(Φmm)
100
チップ幅(mm)
10
チップ厚さ(mm)
5
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。