AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 3.3μF ±5% 1セット 96個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(96個) 注文コード62220070 品番R76MW433050H3J
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●入数:1トレイ(96個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:250 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:19mm●高さ:32mm●寸法:41.5 x 19 x 32mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mm アズワン品番65-7147-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする