エホート オールダイヤV2 125mm 12P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62220107 品番EAD-12512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。
制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。

用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数12 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.8
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする