AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 680nF 5% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62221515 品番B32653A4684J000
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●静電容量:680nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32653●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:10.5mm●高さ:16.5mm●寸法:26.5 x 10.5 x 16.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-7144-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする