AVX タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 1210 3528-21 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62222434 品番TCQB336M010R0070E
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr で、60 % の信頼性レベル: -55 → +125 ℃ の動作温度 全電圧範囲: 4-50 V DCL 0.1 CV 3回の260℃リフロー対応 用途 DC/DCコンバータ 通信(カップリング / デカップリング) 産業用及び特殊用途 車載用(車体電子部品、キャビンコントロール、インフォテインメント、快適性、アフターマーケットなど)。

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3528-21)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:6% アズワン品番65-7155-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする