AVX タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 2924 761-43 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード62222468 品番TCQU336M035R0070E
参考基準価格(税別)¥372,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:115.5 μA アズワン品番65-7122-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする