Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100本収納 TR8300シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 62222870 品番 TR8300-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Axygenストレージボックスはサンプル保管に適しています。
ポリプロピレン製のボックスは研究室での日常的なワークフローや過酷な使用環境への耐性を考慮した設計となっています。
ボックス前面のポジティブキャッチによりふたをしっかりと閉めることができ、背面にある3か所のヒンジは繰り返し使用による劣化を防ぎます。
ボックス内部には英数字のイ
-80℃での凍結保存や121℃でのオートクレーブが可能です。Axygenマイクロチューブとの相性も良く、透明なフタは閉めた状態でも中が見えて便利です。

仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Axygen(R)●カラー:マルチカラー●アプリケーション:診断研究●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-3965-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする