EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の タップ・ダイス
EFFORT(エホート)の タップ
EFFORT(エホート)の ドリルタップ
エホート 六角軸中タップ M3x0.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62223065
品番
RT-M3
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮
仕様
6.35六角軸
材質
ハイス鋼
寸法(mm)
M3×0.5
全長(mm)
80
溝長(mm)
20
下穴径(Φmm)
2.5
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。