水切モップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62224727 品番 26510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スタンダードな水切りモップです。

材質ゴム/発泡合成ゴム、金具/鉄、柄/スチールパイプ サイズ(cm)【大】48 寸法(cm)【ゴム】48×5 全長(cm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする