八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ワイパー
八ツ矢工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
水切モップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62224745
品番
26514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタンダードな水切りモップです。
材質
ゴム/発泡合成ゴム、金具/鉄、柄/スチールパイプ
サイズ(cm)
【小】32
寸法(cm)
【ゴム】32×5
全長(cm)
140