水切モップ ワイド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62224761 品番 26520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ゴム厚12ミリのしっかりとした水切ドライヤーです。

材質ゴム/発泡合成ゴム、金具/鉄、柄/スチールパイプ 質量(g)1350 サイズ(cm)60 寸法(cm)【ゴム】60×5 全長(cm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする