Precision Biosystems
Precision Biosystemsの ガラス・樹脂・金属容器
Precision Biosystemsの びん/容器類
Precision Biosystemsの バイアル瓶
BlotCycler用コレクションバイアル 100本入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100本)
注文コード
62225234
品番
VI100
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
BlotCycler用コレクションバイアル
16×65mm
BlotCycler用コレクションバイアル。16×65mm。
仕様
●容量:26ml(最大)●サイズ:254x254x127mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3855-09