BMS クライオバイアルチューブストレージラック 81本立 アソート BMSシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 62225530 品番 BMS5730
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥19,579
販売価格(税別)
17,799

BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック
耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。
サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付
チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
81本立、4.5mlチューブ用。赤、青、黄、緑、橙の5色セット。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x95mm(フタ付き)●ウェル直径:12.7mmΦ●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3812-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする