BMS クライオバイアルチューブ用作業ラック BMS5160シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62225539 品番BMS5160
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

BMSクライオバイアルチューブ用作業ラック
40本(4x10)立てラック
チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。
自立型チューブはラック底面の突起とかみ合い、片手でキャップの開閉が可能です。
ラックの4コーナー底面には滑り止めが付いています。

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):193.7x95.3x22.9mm●ウェル直径:13mmΦ●材質:TPE/ポリプロピレン●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3812-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする