ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
Clear Zone BMF-ZAF-PE-50シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
62226205
品番
BMF-ZAF-PE-50
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
Clear Zone Sealing Films
各ウェル部分には、接着剤がついていないため、サンプルへの接着剤の混入を最小限に抑制
ピペットチップでも容易に貫通できます。
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃〜90℃
アズワン品番
65-3812-19