ClikLokチューブ フラットトップ 1.5ml イエロー T330-7Yシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500本) 注文コード62226318 品番T330-7Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

ClikLokチューブ フラットトップ
20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグに

仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル・アンバー●遠心耐性:〜 20,000g アズワン品番65-3851-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする