CO2 バブラーキット フラスコ用 59シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62226519 品番 59-180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

CO2 バブラーキット
CO2 バブラーは、ショウジョウバエの脱水を防ぎ、フライパッドの静電気を抑制します。
バブラー接続ヘッドには、市販の500ml、1000ml、2000mlの三角フラスコ各々に適合するサイズがあります。
市販されているCO2 バブラーに使用可能
麻酔器具に接続しハエの脱水や静電気の帯電を防止
※フラスコは含まれていません。
500mlフラスコ用ラバーストッパー#7。500ml エルレンマイヤーフラスコに適応。キット構成品:ラバーストッパー#7、コイル状チューブ90cmx2。

アズワン品番65-3784-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする