CO2用チューブ 59-124シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62226537 品番 59-124C
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ショウジョウバエ用チューブ
このチューブは、柔軟性があり、ねじれに強く、ホースクランプがなくてもΦ3mmのシングルバルブ・耐圧:最大57psi(またはマルチバルブで耐圧:100psi)に対応します。
つなぎ目のない1本のチューブ
高い柔軟性
ねじれに強い
UV耐性

仕様●規格:Φ3mmx305mm, 70A PUr●材質:耐久性のあるポリウレタン製●色:クリア アズワン品番65-3783-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする