CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62227018 品番LAD4BBVE
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

Schneider Electric LAD シリーズコンタクト・コンタクト・ケーブリング・アクセサリ( LC1D09..d38 コンタクタ用)です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
Schneider Electric LAD シリーズコンタクト・コンタクト・ケーブリング・アクセサリ( LC1D09..d38 コンタクタ用)です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用。

仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 〜 d38●範囲:TeSys アズワン品番65-7288-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする