CoolCell FTS30 1ml/2mlクライオチューブx30本 BCS-170シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62227964 品番 BCS-170G
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。Why Alcohol-Free。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。

仕様●収容本数:1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30本●コンテナサイズ:Φ16.5×11.5 cm●ウェルサイズ:12.3mm●色:グリーン●構成:CoolCell(R)本体 1個、専用コア アズワン品番65-3801-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする