biocision
biocisionの バイオ・食品(菌)関連用品
biocisionの 培養用品
biocisionの クライオバイアル
CoolCell FTS30 1ml/2mlクライオチューブx30本 BCS-170シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62227980
品番
BCS-170
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ウェル:12.3
色
パープル
寸法(Φ×mm)
165×115
収納本数(本)
1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30
アズワン品番
65-3801-78