画像準備中

CryoKINGバイアル 5.0ml サイドバーコード 88シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1000本) 注文コード62229075 品番88-6504S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,200
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ可能
ガンマ線滅菌済
Biologix クライオジェニックバイアル Sシリーズ。5スレッドで強力シーリング。キャップを2スレッドから5スレッドへ改良し、より強固・安全にサンプルを保管。DNase, RNase, endotoxin フリー。繰り返しの凍結融解可能。キャップのスレッドを5つに改良することで、より強固・安全にサンプルを保管。チューブ側面にバーコードがあるものとないものがございます。目盛付き、書き込みスペース付き。

仕様●キャップでの色分け:白・赤・緑・青・黄・紫●材質:メディカルグレードポリプロピレン製●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3791-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする