222-3901-085 CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ EVER GREEN 62229285

CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(500本)注文コード62229285品番222-3901-085
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Cryo Sure(R)チューブCryo Sure(R) は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。
特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。
ガンマ線滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長31.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.0mlアズワン品番65-3765-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする