CryoSureチューブ 1.5ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(200本) 注文コード62229294 品番240-3902-082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Cryo Sureチューブ
Cryo Sure は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。
特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。
未滅菌。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃〜121℃●自立型:1.5ml アズワン品番65-3769-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする