DC 3.6V ドライバードリル 充電式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62229380 品番EA813RC-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,162
販売価格(税別)
7,420
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可) アズワン品番65-3893-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする