曜日別特売
EA813WB-12 DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ 62229434

EA813WB-12 DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ 62229434
EA813WB-12 DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ 62229434
EA813WB-12 DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ 62229434
EA813WB-12 DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ 62229434
EA813WB-12 DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ 62229434

DC18V ドライバードリル 充電式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード62229434品番EA813WB-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800

無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き
初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。
AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。
少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転ずつ増し締めが行えます。ドリルモードは、深くネジを埋め込む作業や穴あけ作業(金工穴あけ、木工穴あけ)に適しています。

仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチックアズワン品番65-3893-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする