DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 15mA 22 → 30 V dc 30W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62229949 品番HRL3024S2K0N
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

XP Power の HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計を採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に供給します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えて
XP Power の HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計を採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に供給します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。出力電圧及び電流調整型 0 → 100 % のプログラム可能な出力及び電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度: -40 → +70℃ 短絡、アーク、過負荷に対する保護 オンボード +5 V リファレンス 効率 >: 80 % 低リプル: <0.05 % 最高レベルの熱性能 UL60950 及び 62368 の認定。

仕様●入力電圧範囲:22 → 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:15mA●出力数:1 アズワン品番65-7220-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする