内容量1個仕様●サイズ:40×40×厚さ10mm●回転数:4000rpm●風量:4.10CFM●静圧:1.43mmH2O●騒音値:22.4db●定格電流値:0.02A●入力電流値:0.04A●定格電圧:12V●動作電圧範囲:7.0~13.8V●定格電力値:0.24W●軸受構造:2ボールベアリング●期待寿命:70,000時間(at40℃)●ケーブル仕様:黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)、ケーブル長:300(+15/-10)mm、コネクタ:3pinコネクタ注文コード62230274品番DA04010B12DF